Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe für Nass- und Trockenschnitt, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe für Nass- und Trockenschnitt, Ø 200 mm
Diamanttrennscheibe für Nass- und Trockenschnitt, Ø 200 mm
Artikel-Nr.:
     400-2024093
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     37444000
EAN/GTIN:
     4026851012814
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Frässcheibe

Diamanttrennscheibe für Nass- und Trockenschnitt, Ø 200 mm


für Beton und harten Naturstein
- Breite: 20, - Gewicht: 0,44 kg, - Höhe: 0,9, - Länge: 20





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,44 kg
Länge:
20
Breite:
20
Höhe:
0,9
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,09*
€ 138,13*
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 109,83*
€ 151,64*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 129,70*
€ 160,61*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3744A000
ab € 87,49*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37448000
ab € 99,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.