Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Premium, Ø 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe Premium, Ø 230 mm
Diamanttrennscheibe Premium, Ø 230 mm
Artikel-Nr.:
     400-2024100
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     37448000
EAN/GTIN:
     4026851013903
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 230mm

Diamanttrennscheibe Premium, Ø 230 mm


für harte Materialien
- Breite: 23,5, - Gewicht: 0,66 kg, - Höhe: 0,7, - Länge: 23,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,66 kg
Länge:
23,5
Breite:
23,5
Höhe:
0,7
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,83*
€ 125,76*
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 99,18*
€ 137,30*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 116,24*
€ 145,64*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3744A000
ab € 87,49*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37444000
ab € 109,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.