Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenbank RIVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenbank RIVO
Gartenbank RIVO
Gartenbank RIVO
Artikel-Nr.:
     400-2030780
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     13062
EAN/GTIN:
     4057622130628
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Gartenbank RIVO


Die eisengrau Gartenbank Rivo aus Streckmetall besticht mit ihrer zeitlosen Eleganz. Die großzügigen Armlehnen der Bank bestehen aus Aluguss und sorgen für einen besonders hohen Sitzkomfort. Alle Teile der Metallbank sind durch das spezielle Primetherm-Verfahren beschichtet.
- Farbe: eisengrau, - Material: Streckmetall, - Sitzhöhe: 43cm
1 Gartenbank Rivo
Ausführung 3-Sitzer



Weitere Informationen:
Farbe:
eisengrau
Gewicht:
22 kg
Material:
Streckmetall
Weitere Suchbegriffe: Streckmetallgartenmöbel, gartenbank, Bank, Metallbank, Rivo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,75*
€ 304,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,88*
€ 300,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,05*
€ 296,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,01*
€ 247,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.