| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2030827 Herst.-Nr.: 91002 EAN/GTIN: 4057622910022 |
| |
|
| | |
| Klappstuhl BAD TÖLZ 2 Stück Der Kurgartenstuhl Bad Tölz bringt Entspannung und Urlaubsflair zu Ihnen nach Hause in den Garten. Die Gartenstühle sind aus massiven Flachstahl gefertigt und werden mit einer Belattung aus Robinienholz formvollendet. Mit dem ovalen Griff im Rückenbrett erinnern die Klappstühle dabei an das typische Biergartendesign. Die Stühle sind klappbar und können so im Winter oder bei Nichtgebrauch platzsparend eingelagert werden. Zur Erhöhung der Standfestigkeit sind die Füße des Biergartenstuhls mit zusätzlichen Querstreben ausgestattet. Das verwendete Robinienholz der Serie Bad Tölz ist absolut wetterfest und bedarf keinerlei Pflege (wie Teak-Holz). Das Holz bildet mit der Zeit eine oberflächliche gräuliche Patina, die von Kennern meist sehr geschätzt wird. Wenn diese Ihnen nicht gefällt, können Sie die Stühle hin und wieder mit einem passenden Spezialöl für Robinienholz behalden. Dieses Öl frischt das Holz auf und gibt ihm seine natürliche Farbe zurück. - Breite: 40, - Höhe: 95 2 Kurgartenstühle Bad Tölz Farbe Gestell grün Weitere Informationen: | | Gewicht: | 20,5 kg | Breite: | 40 | Höhe: | 95 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Klappstuhl, klappstuhl grün, klappstuhl, frg klappstuhl, Kurgartenstuhl, Stuhl, Biergartenstuhl |
| | |
| |