Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Freital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch Freital
Tisch Freital
Artikel-Nr.:
     400-2030899
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     7332
EAN/GTIN:
     4057622073321
Suchbegriffe:
Holztisch
Gartentisch
Massivholztisch
Tisch

Tisch Freital


Der große Massivholztisch Freital ist mit einer Tischplatte von 70x200cm bestens für Grillpartys und gemütliche Abendessen im Freien vorgesehen. 8 Personen finden bequem Platz und der Tisch lässt sich mit den Stühlen oder der Gartenbank der Freital Serie wunderbar kombinieren.

Das hochwertige Kiefernholz stammt aus höchst qualitativer Verarbeitung und wurde kammergetrocknet. Dadurch entstehen keine nachträlichen Risse im Holz. Die Oberfläche ist lasiert und kann jederzeit überstrichen oder nachbehandelt werden, falls das Holz später witterungsbedingt Pflege benötigt.
- Breite: 70, - Höhe: 72, - Länge: 200, - Material: Kiefer
1 Gartentisch Freital, 70x200 cm
Maße 70x200cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
39,5 kg
Material:
Kiefer
Länge:
200
Breite:
70
Höhe:
72
Weitere Suchbegriffe: Freital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,22*
€ 347,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,19*
€ 344,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,71*
€ 331,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,72*
€ 316,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,94*
€ 285,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.