| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2031027 Herst.-Nr.: 98060 EAN/GTIN: 4057622980605 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bartisch INDRA 70x70cm, Akazie Der stilvolle Stehtisch Indra ist aus geöltem Akazienholz gefertigt und besitzt eine quadratische Tischplatte. Durch die Verwendung von witterungsbeständigen Akazienholz sowie wetterfest verzinkten Beschlägen ist der Bartisch sowohl im Innen- als auch im Außenbereich nutzbar und eignet sich somit auch wunderbar für Feiern oder Grillpartys in Ihrem Garten. Mit seiner 70x70cm großen Tischplatte ist der Holztisch optimal für vier Personen geeignet. Das verwendete Akazienholz des Gartentischs braucht nicht mit einer Farbe oder Holzlasur nachgestrichen zu werden, ein Nachölen mit einem Pflegeöl genügt. - Höhe: 110, - Material: Akazienholz, geölt 1 Stehtisch Indra Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 21 kg | Material: | Akazienholz, geölt | Höhe: | 110 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Holzlasur, Holzschutzlasur, Lasur, Lasurfarben, Bartisch, Bistro-Stehtisch, Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, gartentisch 70x70 cm, holz lasur, holzlasur akazie, Holztisch, Tisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |