| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2034432 Herst.-Nr.: 4805424 EAN/GTIN: 4002350033314 |
| |
|
| | |
| Ruck-Zuck Drahtseilschloss Schnelles Befestigen von Objekten an Drahtseilen und Drahtseil-Befestigungen werkzeuglose Montage und Demontage, schnell, wieder lösbar, nachjustierbar. Durchmesser Traglast 1mm 10 Kg 2mm 50 Kg 3mm 120 Kg 4mm 230 Kg Durchmesser 3mm Menge 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,054 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,79* | € 5,24* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,01* | € 8,63* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 10,07* | € 14,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|