| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2034813 Herst.-Nr.: 22098100 EAN/GTIN: 4008838325667 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandhaltegriff Secura chrom Die ideale Gleichgewichtsstütze für den Wannen-, Waschbecken- oder Dusch-Bereich - der Wandhaltegriff Secura lässt sich an der Badwand frei wählbar platzieren. Mit dem Bad-Sicherheitsgriff kommt man ganz einfach und ohne fremde Hilfe in die Badewanne hinein und wieder heraus. Auch neben dem WC macht sich der komfortable Wandhaltegriff stets nützlich. Der Haltegriff kann mit maximal 120 kg belastet werden. Der TÜV Bauart geprüfte Haltegriff ist aus stabilem, hochwertigem Aluminium und stabilem Kunststoff hergestellt. Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel zur Befestigung enthalten. - Abmessung: 430 x 70 x 80 mm, - Farbe: chrom/silber Größe 43 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | chrom/silber | Gewicht: | 1,94 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |