Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube Linsenkopf schwarz verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrschraube Linsenkopf schwarz verzinkt
Bohrschraube Linsenkopf schwarz verzinkt
Bohrschraube Linsenkopf schwarz verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-2034925
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     2184211980
EAN/GTIN:
     4009155762388
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
bohrschrauben ohne din

Bohrschraube Linsenkopf schwarz verzinkt



- Gewicht: 0,022 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Schwarz verzinkt, - Produktart: Bohrschraube
8 Stück
Nennlänge 19mm
Kopfdurchmesser 8,7mm
Menge 8 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,022 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Schwarz verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.