Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2038909 Herst.-Nr.: 258625 EAN/GTIN: 4009312586253 |
| |
|
| | |
| Akku-Top Spiralbohrer Hi-Nox HI-NOX HSS M2 Spiralbohrer, geschliffen, rechtsschneidend, zylindrisch, Farbe Schwarz/Blank, 130° Spitzenwinkel mit Spezialanschliff, spezieller Spiralanschliff mit „Quick Cut“ Geometrie für kleine Metallspäne, verstärkter Kern und Spiralschulter, speziell geformte kurze Spiralnut, extra stabil, für optimale Spanabfuhr, extrem wärmebeständig, optimales Schneidverhalten insbesondere in allen Edelstahlsorten, auch geeignet für alle Stahlarten, Grauguss und Stahlguss. Für kraft- und energiesparendes Bohren mit Akku- oder kabelgebundenen Maschinen. Ausführung 2,5mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,011 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, Metallbohrer, Bohrwerkzeug, Spiralbohrer, Bohreinsatz, 2, 5 mm, HI-NOX HSS M2 Metallbohrer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,97* | € 4,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 4,02* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,25* | € 4,76* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,53* | € 6,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|