Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollton- und Abtönfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollton- und Abtönfarbe
Vollton- und Abtönfarbe
Artikel-Nr.:
     400-2045289
Hersteller:
     AURO
Herst.-Nr.:
     330 15 82
EAN/GTIN:
     4012561331826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtönfarbe
abtönfarbe

Vollton- und Abtönfarbe


Fröhliche, gediegene oder trendige Farbigkeit für Ihre Wände durch natürliche Erd- und Mineralpigmente: Abtönfarbe für die AURO Wandfarben Nr. 320, 321 524, Haftgrund Nr. 505 und Nr. 506 oder Putze Nr. 307, 308, 309, 311. Kann auch pur als besonders kräftige Vollton-Wandfarbe gestrichen werden. Zwischen hunderten fein abgestuften Farben in unseren Farbtonblöcken finden auch Sie Ihren Wunschfarbton (Farbtonblöcke halten unsere Fachhändler für Sie bereit).
Jetzt mit neuer Rezeptur: Das biogene Bindemittel REPLEBIN®* garantiert Profi-Produkteigenschaften und Emissionsfreiheit: bessere Untergrundverträglichkeit, Abriebverhalten und Haftung, ölfrei, mit geringen Trocknungsgerüchen und ohne Dunkelgilbung.
Hinweis: Für einige Zeit können im Handel Produkte mit der verschiedenen Rezepturen erhältlich sein. Die neue Rezeptur erkennen Sie am Replebin®-Logo auf dem Etikett. Aufgrund der unterschiedlichen Bindemittel können beide Rezepturen nicht miteinander gemischt werden.
Kompatibilität mit Wandgestaltungsprodukten: Abtönfarbe ohne Replebin®-Logo auf dem Etikett ist mit allen Wandfarbenprodukten mischbar (Nr. 320, 321, 524, 307-309, 311) - egal ob diese ein Replebin®-Logo auf dem Etikett haben oder nicht.
Die Abtönfarbe mit Replebin®-Rezeptur funktioniert nicht in Wandgestaltungsprodukten (Nr. 320, 321, 307-309) ohne Replebin®-Logo auf dem Etikett.
*REPLEBIN® ist eine geschützte Eigenentwicklung der AURO-Forschung.
Bindemittel REPLEBIN® unabhängig emissionsgeprüft. Produkt ist AgBB konform.


Farbe Umbra gebrannt
Menge 0,25 L


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,37 kg
Weitere Suchbegriffe: Farbe, Wandfarbe, Dispersion, AURO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.