Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzlasur Aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzlasur Aqua
Holzlasur Aqua
Artikel-Nr.:
     400-2045364
Hersteller:
     AURO
Herst.-Nr.:
     160 60 00
EAN/GTIN:
     4012561160600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur

Holzlasur Aqua


Wasserverdünnbare und lösemittelfreie, seidenglänzende Holzlasur für Holzanstriche im Innen- u. Außenbereich (farblos nur im Innenbereich). Gute Witterungsbeständigkeit, schnelltrocknend und nahezu geruchsfrei. In 19 trendigen, fröhlichen Farben und farblos. Geprüft für Spielzeugbehandlung und auf Speichel- u. Schweißechtheit. Inhaltsstoffreiche Hölzer werden mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 vorbehandelt.


Farbe Farblos
Menge 2,5 L


Weitere Informationen:
Gewicht:
2,84 kg
Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, holzlasur farblos 2,5 l, holz lasur, holz lasur farblos, Holz, Schutz, AURO, natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.