Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Eckeinstieg, alu-natur, Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Eckeinstieg, alu-natur, Klarglas
ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Eckeinstieg, alu-natur, Klarglas
Artikel-Nr.:
     400-2047084
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     EP3260040150017
EAN/GTIN:
     4060991037672
Suchbegriffe:
Duschkabine
duschkabine eckeinstieg

ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Eckeinstieg, alu-natur, Klarglas


Alexa Style 2.0: "Die Aktuelle mit Stil... weil auf solide Qualität vertraut wird" Die Serie Alexa Style 2.0 zeichnet sich durch ein rahmenloses Design aus. fixil-Glassiegel wird in einem aufwendigen Verfahren werkseitig auf der dem Wasser ausgesetzten Seite Ihrer Dusche aufgetragen. Das Wasser zieht sich in dicken Tropfen zusammen und fließt mit Kalk- und Schmutzrückständen einfach ab. Die mitgelieferten Stabilisationsbügel sorgen für zusätzliche Stabilität. Hinweis: Duschbeckeneinbaumaß = lichtes Außenmaß Ihres Duschbeckens Standardmäßig werden Schulte-Produkte für die Montage auf Duschbecken konstruiert. Die Duschkabine ist durch das Profileinrückmaß immer kleiner als das genannte Duschbeckeneinbaumaß.
- Breite: 200, - Duschtyp: Eckeinstieg, - Farbe: alu-natur, - für Wannenmaß: 785 mm - 803 mm, - Gewicht: 43 kg, - Glasart: Sicherheitsglas (ESG), - Glasdekor: Klarglas, - Glasstärke: 5 mm, - Höhe: 2080, - Länge: 580, - Material: Aluminium, - Produktart: Duschkabine, - Serie: Alexa Style 2.0, - Türart: Eckeinstieg
Duschkabine und Montagematerial
Größe 80x80x192cm



Weitere Informationen:
Farbe:
alu-natur
Gewicht:
43 kg
Material:
Aluminium
Länge:
580
Breite:
200
Höhe:
2080
Weitere Suchbegriffe: Dusche, Duschabtrennung, Duschwand, Drehtür, Eckeinstieg, Ecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,72*
€ 719,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,53*
€ 712,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,95*
€ 679,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,90*
€ 654,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,84*
€ 605,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.