Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Eckeinstieg Drehfalttür, alu-natur, 90x90x192cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Eckeinstieg Drehfalttür, alu-natur, 90x90x192cm
ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Eckeinstieg Drehfalttür, alu-natur, 90x90x192cm
ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Eckeinstieg Drehfalttür, alu-natur, 90x90x192cm
ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Eckeinstieg Drehfalttür, alu-natur, 90x90x192cm
ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Eckeinstieg Drehfalttür, alu-natur, 90x90x192cm
ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Eckeinstieg Drehfalttür, alu-natur, 90x90x192cm
Artikel-Nr.:
     400-2047088
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     EP3266060150002
EAN/GTIN:
     4060991037771
Suchbegriffe:
Duschkabine
duschkabine eckeinstieg

ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Eckeinstieg Drehfalttür, alu-natur, 90x90x192cm


Alexa Style 2.0: "Die Aktuelle mit Stil... weil auf solide Qualität vertraut wird" Die Serie Alexa Style 2.0 zeichnet sich durch ein rahmenloses Design aus. fixil-Glassiegel wird in einem aufwendigen Verfahren werkseitig auf der dem Wasser ausgesetzten Seite Ihrer Dusche aufgetragen. Das Wasser zieht sich in dicken Tropfen zusammen und fließt mit Kalk- und Schmutzrückständen einfach ab. Hinweis: Duschbeckeneinbaumaß = lichtes Außenmaß Ihres Duschbeckens Standardmäßig werden Schulte-Produkte für die Montage auf Duschbecken konstruiert. Die Duschkabine ist durch das Profileinrückmaß immer kleiner als das genannte Duschbeckeneinbaumaß.
- Breite: 200, - Duschtyp: Eckeinstieg, - Farbe: alu-natur, - für Wannenmaß: 890 mm - 908 mm, - Gewicht: 46,5 kg, - Glasart: Sicherheitsglas (ESG), - Glasdekor: Klarglas, - Glasstärke: 5 mm, - Höhe: 2080, - Länge: 600, - Material: Aluminium, - Produktart: Duschkabine, - Serie: Alexa Style 2.0, - Türart: Drehtür
Duschkabine und Montagematerial




Weitere Informationen:
Farbe:
alu-natur
Gewicht:
46,5 kg
Material:
Aluminium
Länge:
600
Breite:
200
Höhe:
2080
Weitere Suchbegriffe: Dusche, Duschabtrennung, Duschwand, Drehfalttür, Eckeinstieg, Ecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 596,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,62*
€ 842,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,90*
€ 832,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,92*
€ 793,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,62*
€ 763,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,95*
€ 710,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.