| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2047093 Herst.-Nr.: EP3225040150017 EAN/GTIN: 4060991037597 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Pendeltür, alu, Klarglas Alexa Style 2.0: "Die Aktuelle mit Stil... weil auf solide Qualität vertraut wird" Die Serie Alexa Style 2.0 zeichnet sich durch ein rahmenloses Design aus. fixil-Glassiegel wird in einem aufwendigen Verfahren werkseitig auf der dem Wasser ausgesetzten Seite Ihrer Dusche aufgetragen. Das Wasser zieht sich in dicken Tropfen zusammen und fließt mit Kalk- und Schmutzrückständen einfach ab. Hinweis: Duschbeckeneinbaumaß = lichtes Außenmaß Ihres Duschbeckens Standardmäßig werden Schulte-Produkte für die Montage auf Duschbecken konstruiert. Die Duschkabine ist durch das Profileinrückmaß immer kleiner als das genannte Duschbeckeneinbaumaß. - Duschtyp: Duschtür mit Seitenwand, - Farbe: alu-natur, - Länge: 800, - Material: Aluminium, - Produktart: Duschkabine, - Serie: Alexa Style 2.0, - Türart: Pendeltür Duschkabine und Montagematerial Größe 80x80cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | alu-natur | Material: | Aluminium | Länge: | 800 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dusche, Duschabtrennung, Duschwand, Pendeltür und Seitwand, Ecke, Eckdusche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |