| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2047094 Herst.-Nr.: EP3225060150017 EAN/GTIN: 4060991037603 |
| |
|
| | |
| ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Pendeltür, alu-natur, Klarglas, 90x90x192cm Alexa Style 2.0: "Die Aktuelle mit Stil... weil auf solide Qualität vertraut wird" Die Serie Alexa Style 2.0 zeichnet sich durch ein rahmenloses Design aus. fixil-Glassiegel wird in einem aufwendigen Verfahren werkseitig auf der dem Wasser ausgesetzten Seite Ihrer Dusche aufgetragen. Das Wasser zieht sich in dicken Tropfen zusammen und fließt mit Kalk- und Schmutzrückständen einfach ab. Hinweis: Duschbeckeneinbaumaß = lichtes Außenmaß Ihres Duschbeckens Standardmäßig werden Schulte-Produkte für die Montage auf Duschbecken konstruiert. Die Duschkabine ist durch das Profileinrückmaß immer kleiner als das genannte Duschbeckeneinbaumaß. - Breite: 50, - Duschtyp: Duschtür mit Seitenwand, - Farbe: alu-natur, - für Wannenmaß: 887 mm - 905 mm, - Gewicht: 23,4 kg, - Glasart: Sicherheitsglas (ESG), - Glasdekor: Klarglas, - Glasstärke: 5 mm, - Höhe: 2010, - Länge: 465, - Material: Aluminium, - Produktart: Duschkabine, - Serie: Alexa Style 2.0, - Türart: Pendeltür Duschkabine und Montagematerial Weitere Informationen: | | Farbe: | alu-natur | Gewicht: | 23,4 kg | Material: | Aluminium | Länge: | 465 | Breite: | 50 | Höhe: | 2010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dusche, Duschabtrennung, Duschwand, Pendeltür und Seitwand, Ecke, Eckdusche |
| | |
| |