Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ExpressPlus Badewannenfaltwand 1-teilig mit Dekor-Querstreifen, alpinweiß, 140x80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ExpressPlus Badewannenfaltwand 1-teilig mit Dekor-Querstreifen, alpinweiß, 140x80cm
ExpressPlus Badewannenfaltwand 1-teilig mit Dekor-Querstreifen, alpinweiß, 140x80cm
ExpressPlus Badewannenfaltwand 1-teilig mit Dekor-Querstreifen, alpinweiß, 140x80cm
Artikel-Nr.:
     400-2047095
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     EP1650 04 72
EAN/GTIN:
     4060991036552
Suchbegriffe:
Badewannenaufsatz
Duschabtrennung für Badewanne
Duschwand für Badewanne
Duschkabine

ExpressPlus Badewannenfaltwand 1-teilig mit Dekor-Querstreifen, alpinweiß, 140x80cm


Komfort: "Die Badewannenfaltwände, weil ich duschen und baden will" Dieses Modell ist passend für handelsübliche Badewannen und kann einfach und komfortabel Ihre Badewanne in eine Duschkabine verwandeln.
- Breite: 35, - Duschtyp: Duschabtrennung, - Farbe: alpinweiß, - Gewicht: 15,6 kg, - Glasart: Sicherheitsglas (ESG), - Glasdekor: Dekor Querstreifen, - Glasstärke: 5 mm, - Höhe: 1470, - Länge: 860, - Material: Aluminium, - Produktart: Badewannenfaltwand, - Serie: Komfort
Badewannenfaltwand und Montagematerial




Weitere Informationen:
Farbe:
alpinweiß
Gewicht:
15,6 kg
Material:
Aluminium
Länge:
860
Breite:
35
Höhe:
1470
Weitere Suchbegriffe: badewannenaufsatz, Badewannenfaltwand, Badewannenabtrennung, Spritzschutz, Bad, Badewanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.