Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ExpressPlus Badewannenfaltwand 2-teilig, 140x112cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ExpressPlus Badewannenfaltwand 2-teilig, 140x112cm
ExpressPlus Badewannenfaltwand 2-teilig, 140x112cm
ExpressPlus Badewannenfaltwand 2-teilig, 140x112cm
Artikel-Nr.:
     400-2047098
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     EP3353 41 97
EAN/GTIN:
     4060991037900
Suchbegriffe:
Badewannenaufsatz
Duschabtrennung für Badewanne
Duschwand für Badewanne
badewannenaufsatz

ExpressPlus Badewannenfaltwand 2-teilig, 140x112cm


Komfort: "Die Badewannenfaltwände, weil ich duschen und baden will" Dieses Modell ist passend für handelsübliche Badewannen und kann einfach und komfortabel Ihre Badewanne in eine Duschkabine verwandeln.
- Breite: 75, - Duschtyp: Duschabtrennung, - Farbe: chrom-optik, - Gewicht: 21,7 kg, - Glasart: Sicherheitsglas (ESG), - Glasdekor: Dekor Liane quer, - Glasstärke: 5 mm, - Höhe: 1510, - Länge: 775, - Material: Aluminium, - Produktart: Badewannenfaltwand, - Serie: Komfort
Badewannenfaltwand und Montagematerial
Ausführung chrom-optik mit Dekor Liane



Weitere Informationen:
Farbe:
chrom-optik
Gewicht:
21,7 kg
Material:
Aluminium
Länge:
775
Breite:
75
Höhe:
1510
Weitere Suchbegriffe: Badewannenfaltwand, Badewannenabtrennung, Spritzschutz, Bad, Badewanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,68*
€ 394,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,65*
€ 393,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,25*
€ 383,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,61*
€ 369,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,49*
€ 327,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.