Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ExpressPlus Badewannenfaltwand 3-teilig, 140x125cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ExpressPlus Badewannenfaltwand 3-teilig, 140x125cm
ExpressPlus Badewannenfaltwand 3-teilig, 140x125cm
ExpressPlus Badewannenfaltwand 3-teilig, 140x125cm
ExpressPlus Badewannenfaltwand 3-teilig, 140x125cm
Artikel-Nr.:
     400-2047100
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     EP3354 01 50
EAN/GTIN:
     4060991037917
Suchbegriffe:
Badewannenaufsatz
Duschabtrennung für Badewanne
Duschwand für Badewanne
Duschkabine

ExpressPlus Badewannenfaltwand 3-teilig, 140x125cm


Komfort: "Die Badewannenfaltwände, weil ich duschen und baden will" Dieses Modell ist passend für handelsübliche Badewannen und kann einfach und komfortabel Ihre Badewanne in eine Duschkabine verwandeln.
- Breite: 70, - Duschtyp: Duschabtrennung, - Farbe: alu-natur, - Gewicht: 23,1 kg, - Glasart: Sicherheitsglas (ESG), - Glasdekor: Klarglas, - Glasstärke: 5 mm, - Höhe: 1505, - Länge: 565, - Material: Aluminium, - Produktart: Badewannenfaltwand, - Serie: Komfort
Badewannenfaltwand und Montagematerial
Ausführung alu-natur mit Klarglas



Weitere Informationen:
Farbe:
alu-natur
Gewicht:
23,1 kg
Material:
Aluminium
Länge:
565
Breite:
70
Höhe:
1505
Weitere Suchbegriffe: badewannenaufsatz, Badewannenfaltwand, Badewannenabtrennung, Spritzschutz, Bad, Badewanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,71*
€ 426,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,96*
€ 425,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,10*
€ 411,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,83*
€ 397,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,54*
€ 352,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.