| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2052023 Herst.-Nr.: 326055 EAN/GTIN: 4018653913383 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dunggabel EcoFork, schwarz in Form und Design komplett neu entwickelte Dunggabel, aus beinahe unzerbrechlichem Kunststoff gefertigt, aus 16 hochelastischen und im hinteren Bereich verstärkten Zinken, auch erhältlich mit leichtem und robustem Metallstiel inkl. rutschfestem D-Griff - Breite: 39, - Gewicht: 0,5 kg, - Höhe: 15, - Länge: 148 Ausführung mit Stiel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,5 kg | Länge: | 148 | Breite: | 39 | Höhe: | 15 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |