| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2055673 Herst.-Nr.: 29800 EAN/GTIN: 4006274298002 |
| |
|
| | |
| Akku-Industrie-Bohrschleifer IBS/A Der PROXXON Akku-Industrie-Bohrschleifer IBS/A ist geeignet zum Bohren, Fräsen, Schleifen, Polieren, Reinigen, Trennen, Gravieren, Signieren. Doppelt kugelgelagerte Präzisionswelle aus geschliffenem Stahl und sechs 3-fach geschlitzte MICROMOT-Stahlspannzangen (1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 und 3,2 mm) sorgen für hohe Rundlaufgenauigkeit. Kein Rattern und Schlagen der Einsatzwerkzeuge. Mit 20 mm-MICROMOT-Systempassung für den Einsatz in Bohr- und Horizontalständern. Mit 34 Einsatzwerkzeugen. Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen-Akku Li/A (10,8 V) und Akku-Schnellladegerät LG/A. Technische Daten:- Hochwertiger 10,8 V Li-Ionen-Akku mit 2,6 Ah - Getriebekopf aus Alu-Druckguss für hohe Stabilität und präzise Kugellager-Passungen - 10,8 V, 2,6 Ah - 7.000 - 23.000 U/min - Länge: 270 mm - Gewicht 700 g - Gewicht: 2,22 kg Industriebohrschleifer, Akku, Ladegerät, 6 Stahlspannzangen, 2 Spiralbohrer, 4 Edelkorund-Schleifkörper, je 2 Silicium-Karbid- und Edelkorund-Schleifscheiben, Polierscheibe, 1 Messingbürste in Radform, 1 Träger, 20 Korundgebundene Trennscheiben, 1 Schleifstift, 1 Frässtift Ausführung mit Akku u. Ladegerät Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,22 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku-Geradschleifer, Akkugeradschleifer, Akku-Multi-Cutter, Akku-Multifunktionsschneider, Akku-Multitool, Akku-Oszillierer, Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Industrieakku, Industriezelle, akku-multi-cutter 10,8 v, akku multi cutter, industrieakku li ion |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 111,80* | € 133,58* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 112,18* | € 133,58* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 113,11* | € 134,20* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 114,62* | € 136,23* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 136,53* | € 161,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|