| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2058303 Herst.-Nr.: 3433532 EAN/GTIN: 4006825610246 |
| |
|
| | |
| Power X-Change Akku-Laubbläser GE-CL 18 Li E Solo Der Akku-Laubbläser GE-CL 18 Li E ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Gerät, das eine schnelle und bequeme Säuberung von Grundstücksflächen und Winkeln ermöglicht. Die handliche Größe und das geringe Gewicht ermöglichen ein besonders komfortables, stromnetzunabhängiges Arbeiten. mit der elektronischen Drehzahlregulierung lässt sich die Blasleistung präzise nach Bedarf dosieren. Dank Softgrip liegt der Akku-Laubbläser angenehm und sicher in der Hand für ein besonders komfortables Arbeiten. Im Lieferumfang ist keine Batterie und Ladegerät enthalten. Ausstattung- Elektronische Drehzahlregulierung - Softgrip für komfortables Arbeiten - Klein und handlich - Geringes Gewicht - Starke Blas-Luftgeschwindigkeit von 210km/h - Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich) - Antriebsart: Akkubetrieb, - Blasfunktion: Ja, - Blasgeschwindigkeit: 210 km/h, - Breite: 15,5, - Elektronische Drehzahlregulierung: Ja, - Fangbehältervolumen: -, - Gewicht: 1,91 kg, - Höhe: 18,2, - K-Wert Geräusch: 3 dB, - Länge: 49, - Leerlaufdrehzahl: 12000 min-1, - Luftgeschwindigkeit: 210 km/h, - Netzanschluss: -, - Räder: Nein, - Saugfunktion: Nein, - Saugleistung: -, - Weitere Eigenschaften: max. Luftdurchsatz 105 m³/h Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,91 kg | Länge: | 49 | Breite: | 15,5 | Höhe: | 18,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Laubbläser, Laub entfernen, Laubbläser leise, Benzin Laubbläser, Laub beseitigen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,08* | € 34,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,40* | € 36,67* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 27,19* | € 37,68* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,13* | € 40,16* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,55* | € 50,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|