Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power X-Change Akku-Laubbläser GE-CL 18 Li E Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power X-Change Akku-Laubbläser GE-CL 18 Li E Kit
Power X-Change Akku-Laubbläser GE-CL 18 Li E Kit
Artikel-Nr.:
     400-2058304
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3433533
EAN/GTIN:
     4006825615449
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Laubsauger
Akku für Werkzeug

Power X-Change Akku-Laubbläser GE-CL 18 Li E Kit


Der Akku-Laubbläser GE-CL 18 Li E Kit ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Gerät, das eine schnelle und bequeme Reinigung von Grundstücksflächen und Winkeln ermöglicht. Durch das neue Power X-Change Batteriesystem von Einhell verfügt der Akku-Laubbläser über einen 18 V Akku mit 2, 0 Ah für ausgedehnte Arbeitseinsätze. Der GE-CL 18 Li E Kit verfügt über eine Akku-Füllstandanzeige mit drei LEDs, auf der sich der aktuelle Ladezustand auf einen Blick ablesen lässt. Die Akkus können zudem für sämtliche Geräte der Power X-Change Familie verwendet werden. Zum Lieferumfang gehört ein zusätzliches Schnellladegerät. Die handliche Größe und das geringe Gewicht ermöglichen ein besonders komfortables, stromnetzunabhängiges Arbeiten. mit der elektronischen Drehzahlregulierung lässt sich die Blasleistung präzise nach Bedarf dosieren. Dank Softgrip liegt der Akku-Laubbläser angenehm und sicher in der Hand für ein besonders komfortables Arbeiten.

Ausstattung
- System Akku - Power X-Change Battery
- Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs
- Akku für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
- Inkl. System-Schnellladegerät
- Elektronische Drehzahlregelung
- Softgrip für komfortables Arbeiten
- Klein und handlich
- Geringes Gewicht
- Starke Blas-Luftgeschwindigkeit von 210km/h

Technische Daten
- Akku: 18 V | 2000mAh | Li-Ion
- Ladezeit: 40min
- Netzanschluss des Ladegeräts: 200-250 V | 50-60 Hz
- Leerlaufdrehzahl: 12000min^-1
- max. Laufzeit: 240min
- max. Luftdurchsatz: 105.6m³/h
- max. Luftdurchsatz: 105.6m³/h
- Anzahl Akkus: 1 STK
- Antriebsart: Akkubetrieb, - Ausstattung: Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs, inkl. 2,0 Ah Akku und System-Schnellladegerät, - Blasfunktion: Ja, - Blasgeschwindigkeit: 210 km/h, - Breite: 15,5, - Elektronische Drehzahlregulierung: Ja, - Fangbehältervolumen: -, - Gewicht: 1,73 kg, - Höhe: 19,2, - K-Wert Geräusch: 3 dB, - Länge: 49, - Leerlaufdrehzahl: 12000 min-1, - Luftgeschwindigkeit: 210 km/h, - Netzanschluss: -, - Räder: Nein, - Saugfunktion: Nein, - Saugleistung: -, - Weitere Eigenschaften: max. Luftdurchsatz 105 m³/h





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,73 kg
Länge:
49
Breite:
15,5
Höhe:
19,2
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, Akku-Laubbläser, Laub entfernen, Laubbläser leise, Benzin Laubbläser, Laub beseitigen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,57*
€ 89,25*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 71,80*
€ 89,26*
13 Tage
8
€ 6,29*
ab € 77,92*
€ 96,89*
Lager 400
12
€ 4,95*
ab € 89,19*
€ 109,42*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 92,63*
€ 113,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.