Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duopower Dübel S K, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duopower Dübel S K, 2 Stück
Duopower Dübel S K, 2 Stück
Duopower Dübel S K, 2 Stück
Duopower Dübel S K, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     400-2060021
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537624
EAN/GTIN:
     4048962257090
Suchbegriffe:
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel

Duopower Dübel S K, 2 Stück


Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal auf den fischer Spreizdübel DuoPower abgestimmt.
- Ausführung: mit Schraube, - Bohrernenndurchmesser: 12mm, - Bohrlochtiefe: 85mm, - Breite: 12, - Durchmesser mm: 12mm, - Gewicht: 66 g, - Länge: 60, - Maße: 8,0 x 80mm, - Verpackungsinhalt: 2 x DuoPower 12 x 60, 2 x 6-kant-Holzschraube 8,0 x 60
2x DuoPower 12x 60, 2x 6-kant-Holzschraube 8,0x 60
Maße 12x60mm
Ausführung mit 6-kant-Holzschraube


Weitere Informationen:
Gewicht:
66 g
Länge:
60
Breite:
12
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 2,70*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,80*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,94*
€ 2,85*
1 Tag
5
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,13*
€ 3,11*
Lager 400
13
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
537615
ab € 1,62*
Ähnlich
fischer
537612
ab € 1,62*
Ähnlich
fischer
537616
ab € 1,62*
Ähnlich
fischer
537614
ab € 1,63*
Ähnlich
fischer
537618
ab € 1,61*
Ähnlich
fischer
537620
ab € 1,62*
Ähnlich
fischer
537626
ab € 1,60*
Ähnlich
fischer
537623
ab € 1,61*
Ähnlich
fischer
537611
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.