Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewächshaus Freya 7600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewächshaus Freya 7600
Gewächshaus Freya 7600
Artikel-Nr.:
     400-2067231
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40000676
EAN/GTIN:
     4005717178994
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
gewächshäuser

Gewächshaus Freya 7600


Mit diesem Gewächshaus setzen Sie architektonische Akzente in Ihrem Garten. Konzipiert mit einem Pultdach, breiter Front und hohen Seitenwänden besticht es durch ein großzügiges Design. Das Modell ist in zwei verschiedenen Größen mit den Grundflächen 5,9 und 7,6 m², in zwei Verglasungsartungen und in zwei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert oder Anthrazit pulverbeschichtet. Die Kombiverglasung besteht in den Seiten aus ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) und im Dachbereich aus ca. 6 mm starken Hohlkammerplatten (HKP). Diese schützen die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung, sorgen für eine ausgeglichene Temperatur und sind weniger empfindlich gegen herabfallende Äste oder dergleichen. Das leicht geneigte Dach lässt viel Sonne in das Gewächshaus. Mit Seitenwänden und -fenstern aus Hohlkammerplatten kann das Freya in seinen Isoliereigenschaften optimiert werden, empfehlenswert z.B. bei einem geplanten Einsatz im Winter. Der geringe Höhenunterschied des Pultdachs gewährleistet durchgehend eine angenehme Stehhöhe und bietet hochwachsenden Pflanzen genügend Raum sich frei zu entfalten. Ein bis zwei aufstellbare Seitenfenster geben dem Haus wohnliches Flair. Die leichtgängige, breite Doppelschiebetür mit einer Breite von 1,22 m und einer Höhe von 1,92 m bietet großzügigen Zugang und eine zusätzliche Belüftungsmöglichkeit. Die Regenrinne und zwei Regenfallrohre (L 1,50 m, Ø 32 mm) gehören ebenfalls zur Standardausstattung. Das Modell 7600 ist zusätzlich mit einem Lamellenfenster ausgestattet. Das Gerüst besteht aus schmalen Aluminiumleisten. Da Aluminium ein extrem stabiles und widerstandsfähiges Material ist, genügen die feinen Leisten um langfristig für einen stabilen Stand zu sorgen. So ist Ihnen andauernde Freude an Ihrem Gewächshaus garantiert.
Maße:
Größe 5,9 m² - 2294 x 2580 x 2249 mm
Größe 7,6 m² - 2916 x 2580 x 2404 mm
- Breite: 2580, - Gewicht: 196,88 kg, - Höhe: 2404, - Länge: 2916

Größe 7,6qm
Ausführung Glas ESG/HKP
Farbe aluminium eloxiert

Weitere Informationen:
Gewicht:
196,88 kg
Länge:
2916
Breite:
2580
Höhe:
2404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.377,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.580,46*
€ 1.880,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.566,11*
€ 1.863,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.490,41*
€ 1.773,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.441,40*
€ 1.715,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.377,82*
€ 1.639,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.