Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GGS 8 SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geradschleifer GGS 8 SH
Geradschleifer GGS 8 SH
Artikel-Nr.:
     400-2067474
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601214300
EAN/GTIN:
     3165140842914
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
bosch elektro-geradschleifer
elektro geradschleifer

Geradschleifer GGS 8 SH


Geradschleifer GGS 8 SH. Der Stärkste von Bosch mit Schnellspannmutter. Starker 1.200-Watt-Motor für hohe Abtragsleistung. Mit Schnellspannmutter SDS für schnellen Scheibenwechsel ohne Werkzeug. Wiederanlaufschutz gegen selbständiges Anlaufen bei Stromausfall. Einschaltsperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten. Tri-Control-Sicherheitsschalter. Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors. Gute Handhabung auch für Linkshänder. Sechskantstiftschlüssel SW 6 (ET-Nr. 1 907 950 007), Spannflansch, Durchmesser 65 mm, (1 605 703 065), Haltestift (1 603 101 017), Schutzhaube (ET-Nr. 3 605 510 014), Rundmutter (3 603 345 014), Schnellspannmutter SDS für konische Scheiben (3 603 301 011), Zweilochschlüssel (1 607 950 061).
- Breite: 14,9, - Gewicht: 5,933 kg, - Höhe: 11,8, - Länge: 74,7, - Leerlaufdrehzahl: 8000 min-1, - Nenneingangsleistung: 1.200 W, - Werkzeugaufnahme: Ø 20 mm/Spindel M 14





Weitere Informationen:
Gewicht:
5,933 kg
Länge:
74,7
Breite:
14,9
Höhe:
11,8
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Geradschleifer, Elektrogeradschleifer, Geradeschleifer (elektrisch)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 492,20*
€ 524,68*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 492,16*
€ 524,69*
€ 4,90*
ab € 493,00*
€ 528,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 500,51*
€ 533,43*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 684,76*
€ 726,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,73*
€ 864,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,53*
€ 856,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,56*
€ 828,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,91*
€ 819,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,76*
€ 814,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1608600059
ab € 12,80*
Zubehör
Bosch
1608600068
ab € 14,57*
Zubehör
Bosch
1608600069
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.