Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunggabel Maxi, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dunggabel Maxi, schwarz
Dunggabel Maxi, schwarz
Artikel-Nr.:
     400-2069575
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     326056
EAN/GTIN:
     4018653913390
Suchbegriffe:
Dunggabel
Kompostgabel
Mistgabel
kerbl dunggabel

Dunggabel Maxi, schwarz


tiefe Dunggabel im kompakten Design, durch das große Füllvolumen geht das Ausmisten schneller als mit flachen Gabeln, aus beinahe unzerbrechlichem Kunststoff gefertigt, mit 17 hochelastischen und im hinteren Bereich verstärkten Zinken
- Breite: 31, - Gewicht: 0,61 kg, - Höhe: 20, - Länge: 39





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,61 kg
Länge:
39
Breite:
31
Höhe:
20
Weitere Suchbegriffe: dunggabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 11,63*
€ 17,02*
10 Tage
44
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 22,97*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.