Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstrasen grün mit Noppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunstrasen grün mit Noppen
Kunstrasen grün mit Noppen
Kunstrasen grün mit Noppen
Artikel-Nr.:
     400-2075224
Hersteller:
     Reinkemeier
Herst.-Nr.:
     200941
EAN/GTIN:
     4002398875068
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich

Kunstrasen grün mit Noppen


Der Kunstrasen aus Nadelfilz bietet mit einer Unterseite aus dämpfenden Noppen einen hohen Gehkomfort. Das UV-beständige Oberfläche bleibt immergrün und brauch nur wenig Pflege. Drainage-Noppen auf der Rückseite ermöglichen das Abrinnen von Wasser. Der Kunstrasen hat viele Anwendungsmöglichkeiten und ist ideal für Balkon, Terrasse, Wintergarten, etc. geeignet.
- Breite: 300, - Gewicht: 4 kg, - Höhe: 0,4, - Länge: 133
1 Kunstrasen 133x300cm
Größe 133x300cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Länge:
133
Breite:
300
Höhe:
0,4
Weitere Suchbegriffe: kunstrasen grün, rasen teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.