Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter zu Steckschlüsseleinsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter zu Steckschlüsseleinsätze
Adapter zu Steckschlüsseleinsätze
Artikel-Nr.:
     400-2076257
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608551107
EAN/GTIN:
     3165140704212
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit

Adapter zu Steckschlüsseleinsätze


Der Impact Control-Adapter für Steckschlüssel ist sehr robust und wurde speziell für das große Drehmoment von Schlagschraubern entwickelt. Der S2-modifizierte Stahl und ein optimierter Wärmebehundlungsprozess verleihen dem Adapter wesentlich größere Haltbarkeit für höhere Leistung bei langen Arbeitseinsätzen. Der Außenvierkantantrieb passt in Aufnahmen mit Innenvierkantantrieb, die normalerweise nur für Schlagschrauber passen. Dieses Produkt ist für schwere Schlagbohraufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten bestimmt. Der Impact Control-Adapter für Steckschlüssel ist in den Größen 1/2-Zoll, 3/8-Zoll und 1/4-Zoll erhältlich. Abtriebaußenvierkant Zoll: 1/2, Länge mm: 50, Aufnahmeschaft: 1/4 external square
- Breite: 6,4, - Gewicht: 0,041 kg, - Höhe: 1,9, - Länge: 14,3
Adapter zu Steckschlüsseleinsätze




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,041 kg
Länge:
14,3
Breite:
6,4
Höhe:
1,9
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 7,06*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 7,18*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,53*
€ 7,37*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,30*
€ 7,43*
Lager 400
200
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,31*
€ 14,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 71,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.