Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2076259 Herst.-Nr.: 2608551109 EAN/GTIN: 3165140704236 |
| |
|
| | |
| Adapter zu Steckschlüsseleinsätze Der Impact Control-Adapter für Steckschlüssel ist sehr robust und wurde speziell für das große Drehmoment von Schlagschraubern entwickelt. Der S2-modifizierte Stahl und ein optimierter Wärmebehundlungsprozess verleihen dem Adapter wesentlich größere Haltbarkeit für höhere Leistung bei langen Arbeitseinsätzen. Der Außenvierkantantrieb passt in Aufnahmen mit Innenvierkantantrieb, die normalerweise nur für Schlagschrauber passen. Dieses Produkt ist für schwere Schlagbohraufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten bestimmt. Der Impact Control-Adapter für Steckschlüssel ist in den Größen 1/2-Zoll, 3/8-Zoll und 1/4-Zoll erhältlich. Abtriebaußenvierkant Zoll: 1/4, Länge mm: 50, Aufnahmeschaft: 1/4 external square - Breite: 6,4, - Gewicht: 0,022 kg, - Höhe: 3,4, - Länge: 14,3 Adapter zu Steckschlüsseleinsätze Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,022 kg | Länge: | 14,3 | Breite: | 6,4 | Höhe: | 3,4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsselbit, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Adapter |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,38* | € 6,87* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 5,69* | € 7,29* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,74* | € 7,31* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 5,88* | € 7,49* | | | | Lager 400 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,53* | € 14,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 71,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|