Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Stichsäge
>
Spanreißschutz
>
Artikel
Spanreißschutz für GST BCE/150 CE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 400
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
400-2077394
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2601016096
EAN/GTIN:
3165140516297
Suchbegriffe:
Spanreißschutz
spanreißschutz bosch
spanreißschutz
Spanreißschutz für GST BCE/150 CE
Der Spanreißschutz schützt vor Ausrissen an der Oberseite des Materials. Er ist am effektivsten, wenn mit der Maserung oder diagonal zur Maserung geschnitten wird. Der Spanreißschutz passt an Stichsägen. Länge [mm]: 39, Höhe [mm]: 7, Breite [mm]: 28, Werkstoff: Kunststoff, Passend zu: GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional.
- Breite: 13,5, - Gewicht: 0,014 kg, - Höhe: 2, - Länge: 10
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,014 kg
Länge:
10
Breite:
13,5
Höhe:
2
... >
Elektrowerkzeuge
>
Zubehör & Ersatzteile
>
Sägenzubehör
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,058*
€ 1,058*
Lager 214
5 Tage
375
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,91*
€ 1,142*
Lager 4310
1 Tag
250
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,192*
€ 1,192*
Lager 2478
5 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,24*
Lager 400
6 Tage
179
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,54*
€ 12,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 62,85* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 400
Versand:
Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 400
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 12V-70
Bosch
06015A1001
ab € 83,33*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 12V-70, L-BOXX
Bosch
06015A1002
ab € 98,16*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 12V-70, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch
06015A1005
ab € 175,76*
Sonstiges
Stichsäge GST 150 BCE
Bosch
0601513003
ab € 156,33*
Sonstiges
Stichsäge GST 150 BCE, im Handwerkerkoffer
Bosch
0601513000
ab € 158,29*
Sonstiges
Stichsäge GST 150 CE, im Handwerkerkoffer
Bosch
0601512000
ab € 161,23*
Sonstiges
Stichsäge GST 150 CE, mit L-BOXX
Bosch
0601512003
ab € 162,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen