Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2077414 Herst.-Nr.: 2608636695 EAN/GTIN: 3165140596824 |
| |
|
| | |
| Stichsägeblatt T 121 GF Das T 121 GF Speed für Metall Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Metall. Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittdesign ermöglichen höchste Schnittgeschwindigkeiten. Die patentierte Zahngeometrie und die Kombination aus aggressiven, robusten Zähnen erhöhen die Schnittgeschwindigkeit zusätzlich. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert und das Blatt bruchfest wird. Dadurch wird genügend Festigkeit als auch Flexibilität sichergestellt, um perfürierte Metallbleche aus Stahl (Stundard-Stärke) zu schneiden. Es ist mit einer sehr feinen Zahnteilung (0,8 mm) ausgestattet, um sehr dünne Metallbleche mit einer Dicke von 0,5-1,5 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 92, Zahnteilung [mm]: 0,8, Einsatzbereiche: sehr dünne Metallbleche (0,5 - 1,5 mm), Typ: T 121 GF - Breite: 6, - geeignet für: Eisenhaltige Metalle|BlecheLieferumfang:, - Gewicht: 0,02 kg, - Höhe: 0,2, - Länge: 17 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,02 kg | Länge: | 17 | Breite: | 6 | Höhe: | 0,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,25* | € 4,39* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,41* | € 4,45* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,43* | € 4,49* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 3,76* | € 4,90* | | | | Lager 400 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,19* | € 9,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|