Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2077585 Herst.-Nr.: 2608644014 EAN/GTIN: 3165140795807 |
| |
|
| | |
| Kreissägeblatt Expert für Holz Microteq-Zähne sind hergestellt aus extra-harten, langlebigen Carbide-Körnern. Einzigartig - aus eigener Produktion. Ideal für einen universellen Gebrauch. Das Blatt ist kompatibel mit Tauch-, Handkreissägen, Multischneider, Gehrungs-, Kapp- und Tischkreissägen sowie horizontalen/vertikalen Paneelkreissägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Expert für Holz Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 160, Bohrung mm: 20, Schnittbreite (b1) mm: 1,8, Stammblattstärke (b2) mm: 1,3, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 1,8/1,3, Zähnezahl: 36, ZahnForm: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 11900, Schnittresultat: 3, NL/Durchmesser TKS: 2/6/32,5, Spanwinkel ° w1: 10, Freiwinkel ° w2: 15 - Breite: 25,5, - Gewicht: 0,302 kg, - Höhe: 1,2, - Länge: 29,2, - Zähnezahl: 36, - Zahnform: WZ Durchmesser 160mm Bohrung 20mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,302 kg | Länge: | 29,2 | Breite: | 25,5 | Höhe: | 1,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,33* | € 29,98* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,45* | € 30,11* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,71* | € 31,52* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,46* | € 31,87* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 50,69* | € 65,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|