Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert für Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt Expert für Holz
Kreissägeblatt Expert für Holz
Kreissägeblatt Expert für Holz
Artikel-Nr.:
     400-2077633
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644062
EAN/GTIN:
     3165140796286
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt
kreissägeblatt

Kreissägeblatt Expert für Holz


Microteq-Zähne sind hergestellt aus extra-harten, langlebigen Carbide-Körnern. Einzigartig - aus eigener Produktion. Ideal für einen universellen Gebrauch. Das Blatt ist kompatibel mit Tauch-, Handkreissägen, Multischneider, Gehrungs-, Kapp- und Tischkreissägen sowie horizontalen/vertikalen Paneelkreissägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Expert für Holz Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 230, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,8, Stammblattstärke (b2) mm: 1,8, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,8/1,8, Zähnezahl: 36, ZahnForm: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 8300, Schnittresultat: 3, NL/Durchmesser TKS: 2/7/42, Spanwinkel ° w1: 15, Freiwinkel ° w2: 15
- Breite: 31,4, - Gewicht: 0,74 kg, - Höhe: 1,4, - Länge: 35,2, - Zähnezahl: 36, - Zahnform: WZ

Durchmesser 230mm
Bohrung 30mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,74 kg
Länge:
35,2
Breite:
31,4
Höhe:
1,4
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,55*
€ 33,41*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 26,63*
€ 33,44*
5 Tage
43
1
€ 5,90*
ab € 28,28*
€ 35,33*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 29,41*
€ 36,75*
Lager 400
43
1
€ 4,95*
ab € 58,51*
€ 70,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.