Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneider FS3600 - 230V 50Hz 900W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenschneider FS3600 - 230V 50Hz 900W
Fliesenschneider FS3600 - 230V 50Hz 900W
Artikel-Nr.:
     400-2081804
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5906706901
EAN/GTIN:
     4046664034315
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidmaschine 900watt

Fliesenschneider FS3600 - 230V 50Hz 900W


Größere Fliesen schneiden Sie mit diesem Fliesenschneider wie ein Profi. Die Diamant-Trennscheibe schneidet Fliesen, Marmor, Schiefer uvm. 

- Schneiden Sie großformatige Fließen mit einer Kantenlänge von 920mm oder bei Diagonalschnitten mit einer Kantenlänge von 650mm 
- der bewegliche Schneidekopf verleiht mehr Kontrolle beim Schneiden 
- Schwenkbarer Schneidekopf für Gehrungsschnitte 
- ermöglicht gerade Gehrungs- und Tauchschnitte 
- einfache Handhabung 
- Leistungsstarker Induktionsmotor mit Wärmeschutz 
- Große Schnittlänge (920mm) und Schnitthöhe (36mm) 
- Stabile Stahlkonstruktion 
- 2 Führungsschienen für beste Schnittergebnisse 
- Zuschnittlaser für präzise Anzeige der Schnittkante 
- Klappbares Untergestell mit Fahrvorrichtung 
- 2 Tischverbreiterungen zur Vergrößerung der Auflagefläche bei größeren Werkstücken








Weitere Informationen:
Gewicht:
59,62 kg
Weitere Suchbegriffe: fliesenschneidmaschine, Fliesenschneider
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,94*
€ 453,13*
Lager 400
1
Frei Haus
ab € 551,06*
€ 650,33*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,33*
€ 773,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,08*
€ 750,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,32*
€ 688,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,97*
€ 675,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,06*
€ 655,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.