| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2098200 Herst.-Nr.: 2210279041 EAN/GTIN: 8713197339915 |
| |
|
| | |
| Wathose Pricemastor Wathose »Pricemastor« Ausführung: •Wasserdicht •Keine Stahlteile Material: Gummi Farbe: grün - Farbe: grün, - Größe: 41,0, - Material: Gummi Größe 41 Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Gewicht: | 3,35 kg | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,17* | € 45,96* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,63* | € 55,08* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,24* | € 58,53* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,86* | € 59,01* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 63,28* | € 79,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|