Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Latzhose twenty four


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Latzhose twenty four
FORTIS Latzhose twenty four
Artikel-Nr.:
     400-2098617
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2230018027
EAN/GTIN:
     4317784766821
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose

FORTIS Latzhose twenty four


Latzhose »twenty four«

Eigenschaften:
•Bis 60 °C waschbar
Ausführung:
•Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
•Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
•Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
•Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
•Latz mit Innen- und Außentaschen
•Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
•Dehnbare Bewegungszone im Rücken
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²
- Farbe: braun-beige, - Größe: 27,0, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Größe Gr. 27
Farbe braun-beige


Weitere Informationen:
Farbe:
braun-beige
Gewicht:
1,04 kg
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Latzhose, FORTIS, Arbeitsschutz, Arbeitshose, Hose, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 56,15*
€ 70,75*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 56,16*
€ 71,07*
€ 4,90*
ab € 54,50*
€ 71,10*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 57,03*
€ 72,02*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 71,04*
€ 88,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.