Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Damen-Bundhose twenty four


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Damen-Bundhose twenty four
FORTIS Damen-Bundhose twenty four
Artikel-Nr.:
     400-2098674
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2230025046
EAN/GTIN:
     4317784763981
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

FORTIS Damen-Bundhose twenty four


Damen-Bundhose »twenty four«

Eigenschaften:
•Bis 60 °C waschbar
Ausführung:
•Elastische Bundverarbeitung
•Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
•Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
•Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
•Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²
- Farbe: braun-beige, - Größe: 46,0, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Größe Gr. 46
Farbe braun-beige


Weitere Informationen:
Farbe:
braun-beige
Gewicht:
0,41 kg
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, berufshose, Damen-BH, FORTIS, Damen-Bundhose, Arbeitsbundhose, Hose, Schweißerhose, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 6,90*
ab € 14,67*
€ 20,50*
€ 4,90*
ab € 15,66*
€ 22,97*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 15,92*
€ 26,42*
10 Tage
60
€ 4,95*
ab € 43,38*
€ 56,31*
Lager 400
60
€ 4,95*
ab € 58,56*
€ 74,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.