Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Pulsschlag anthrazit-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Pulsschlag anthrazit-schwarz
Latzhose Pulsschlag anthrazit-schwarz
Artikel-Nr.:
     400-2098825
Herst.-Nr.:
     2230045106
EAN/GTIN:
     4053813029061
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Latzhose Pulsschlag anthrazit-schwarz


Latzhose »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:
•Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
•Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten
•Bis 60 °C waschbar
Ausführung:
•Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
•Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
•Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und Reißverschlusstasche
•Eine Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar
•Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones
•Latztasche mit CORUDRA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzliche Reißverschlusstasche
•Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
•Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz, Stretcheinsatz im Bund
•Schlitz mit Reißverschluss, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
•Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar
•Taschenverstärker und Knietaschen, Seitennaht-Stepp
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. ca. 260 g/m²
- Farbe: anthrazit-schwarz, - Größe: 106,0, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. ca. 260 g/m²

Größe 106



Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit-schwarz
Gewicht:
0,885 kg
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle. ca. 260 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitslatzhosen grau, berufshose, Kübler, Latzhose, Paul, Bekleidungswerk, Hose, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 59,79*
€ 74,54*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,65*
€ 74,58*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,31*
€ 76,84*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,62*
€ 77,45*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 90,40*
€ 109,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.