Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Ultrashell schwarz-kornblume


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Ultrashell schwarz-kornblume
Jacke Ultrashell schwarz-kornblume
Artikel-Nr.:
     400-2098887
Herst.-Nr.:
     223042700L
EAN/GTIN:
     4053813245881
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke

Jacke Ultrashell schwarz-kornblume


Jacke »ULTRASHELL«

Eigenschaften:
•Wasserabweisend und winddicht
Ausführung:
•Reflexpatches an Vorder- und Rückenkoller
•Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
•Brust-Innentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7"
•Smartphone-Innentasche
•EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen
•Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
•Innenkragen aus Fleece
•Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar
•Weitenregulierbare Ärmelbündchen
Material: 100 % Polyester, Innentaschen: 100 % Polyester, ca. 180 g/m²
- Farbe: schwarz-kornblumenblau, - Größe: L, - Material: 100 % Polyester, Innentaschen: 100 % Polyester, ca. 180 g/m²

Größe L



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-kornblumenblau
Gewicht:
0,56 kg
Material:
100 % Polyester, Innentaschen: 100 % Polyester, ca. 180 g/m²
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,85*
€ 68,56*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 56,98*
€ 70,82*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,50*
€ 71,49*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 56,18*
€ 72,11*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 84,00*
€ 101,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.