Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1795


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke 1795
Arbeitsjacke 1795
Artikel-Nr.:
     400-2098963
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2230524050
EAN/GTIN:
     4010365964615
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke blau

Arbeitsjacke 1795


Jacke »1795«

Eigenschaften:
•Robustes Markengewebe mit hohem Baumwollanteil
•Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
•Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX
•Farblich abgesetzte Funktionen
•Perfekte Passform und viel Beweglichkeit
Ausführung:
•Stehkragen
•Verdeckter Frontreißverschluss
•Zwei Brusttaschen
•Smartphonetasche mit Klettverschluss auf dem Ärmel
•Zwei geräumige Seitentaschen
•Ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungseinsatz im Ellbogenbereich
•Ärmelabschluss mit Windschutz
•Stretcheinsätze im Rückenteil und Armlift-System für mehr Beweglichkeit
•Eine Innentasche
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²
- Farbe: nachtblau/anthrazit, - Größe: 48/50, - Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²

Größe Gr. 48-50
Farbe dunkelblau


Weitere Informationen:
Farbe:
nachtblau/anthrazit
Gewicht:
0,812 kg
Material:
65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²
Weitere Suchbegriffe: bp arbeitsjacke, arbeitsjacken, BP®, Jacke, Bierbaum-Proenen, GmbH, Co., Blouson, Arbeitshemd, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 6,90*
ab € 41,82*
€ 53,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,87*
€ 54,42*
€ 4,90*
ab € 43,03*
€ 56,39*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 42,00*
€ 59,25*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 71,75*
€ 88,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.