Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 1803 734


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 1803 734
Latzhose 1803 734
Artikel-Nr.:
     400-2099000
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2230440056
EAN/GTIN:
     4055301116406
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose dunkelblau gr. 56
arbeitslatzhosen blau

Latzhose 1803 734


Latzhose »1804«

Ausführung:
•Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
•Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
•Zwei Stifttaschen
•Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
•Regulierbare Bundweite, ergonomischer Schnitt
•D-Ring
•Zwei Seitentaschen, zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
•Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
•Freihängende, doppelte Zollstocktasche und Hammerschlaufe
•Bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein
•Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich
•CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Teflonbeschichtung
•Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²
- Farbe: nachtblau, - Größe: 56,0, - Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²

Größe 56
Farbe dunkelblau


Weitere Informationen:
Farbe:
nachtblau
Gewicht:
1,1 kg
Material:
65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, BP®, Latzhose, Bierbaum-Proenen, GmbH, Co., Arbeitshose, Hose, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 5,90*
ab € 59,13*
€ 75,25*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,26*
€ 75,26*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 57,43*
€ 79,39*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,25*
€ 86,36*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 98,70*
€ 120,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.