Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Premium
T-Shirt Premium
Artikel-Nr.:
     400-2099734
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     222021800M
EAN/GTIN:
     4250484217159
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts

T-Shirt Premium


T-Shirt Premium »3099«

Eigenschaften:
•Formbeständig
•Weiches Griffgefühl
•Bis 60 °C waschbar
Ausführung:
•Single-Jersey
•Rundgestrickt
•Nackenband
•Doppelnähte
•Verstärkte Schulternähte
Material: 100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m²
- Farbe: rot, - Größe: M, - Material: 100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m²

Größe Gr. M
Farbe rot


Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
0,183 kg
Material:
100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herrenhemd bordeaux, herren hemd, herren-t-shirts gr.m, promodoro, Shirt, Promodoro, Fashion, GmbH, T-Shirt, Arbeits-Shirt, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 4,85*
€ 6,41*
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,65*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,88*
€ 7,31*
4 Tage
572
1
€ 5,99*
ab € 4,96*
€ 7,42*
Lager 400
30
1
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 11,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.