Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2099913 Herst.-Nr.: 222018700L EAN/GTIN: 4051428062244 |
| |
|
| | |
| Langarm-Funktions-Shirt Langarm-Funktions-Shirt Eigenschaften: •Schnell trocknend, atmungsaktiv •Guter Feuchtigkeitstransport •Hohe Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite Ausführung: •Körpernahe Passform Material: 75% Baumwolle, 25 % Polyester, 210 g/m² - Farbe: schwarz, - Größe: L, - Material: 75% Baumwolle, 25 % Polyester, 210 g/m² Größe Gr. L Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,272 kg | Material: | 75% Baumwolle, 25 % Polyester, 210 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, Thermo-Leggings, Thermo-Unterwäsche, Thermounterwäsche, Wärmeunterhose, herrenunterhemd grau, funktions shirt, thermounterwäsche l, Langarmshirt, Shirt, T-Shirt, ALBATROS®, Langarm-Shirt, Langarmfunktionsshirt, Funktionswäsche, Funktions-Shirt, ISM, Heinrich, Krämer, GmbH, Co., 00000000 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,42* | € 16,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 12,91* | € 16,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 12,95* | € 16,75* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,23* | € 16,84* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,30* | € 24,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|