Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktions-Unterhose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funktions-Unterhose
Funktions-Unterhose
Artikel-Nr.:
     400-2099918
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     222018800L
EAN/GTIN:
     4051428062299
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Herren-Thermo-Unterhose
Herren-Thermounterhose

Funktions-Unterhose


Funktions-Unterhose

Eigenschaften:
•Schnell trocknend, atmungsaktiv
•Guter Feuchtigkeitstransport
•Hohe Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite
Ausführung:
•Körpernahe Passform
•Mit Eingriff
Material: 75% Baumwolle, 25 % Polyester, 210 g/m²
- Farbe: schwarz, - Größe: L, - Material: 75% Baumwolle, 25 % Polyester, 210 g/m²

Größe Gr. L



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,236 kg
Material:
75% Baumwolle, 25 % Polyester, 210 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, Thermo-Leggings, Thermo-Unterwäsche, Thermounterwäsche, Wärmeunterhose, unterhose l, funktions shirt, unterhemd herren, Funktionsunterhose, LangeUnterhose, ALBATROS®, Hose, Funktionshose, Funktionswäsche, ISM, Heinrich, Krämer, GmbH, Co., Lange Unterhose, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,17*
€ 14,00*
3 Tage
20
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 10,63*
€ 14,06*
7 Tage
263
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,84*
€ 14,27*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,56*
€ 14,40*
Lager 400
263
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,57*
€ 20,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2694708060002XL
ab € 12,34*
Ähnlich
ISM
26947080600000L
ab € 12,41*
Ähnlich
ISM
26947080600000M
ab € 12,39*
Ähnlich
ISM
26947080600000S
ab € 12,40*
Ähnlich
ISM
2694708060000XL
ab € 12,41*
Ähnlich
ISM
2694808060002XL
ab € 10,12*
Ähnlich
ISM
26948080600000M
ab € 10,14*
Ähnlich
ISM
26948080600000S
ab € 10,15*
Ähnlich
ISM
2694808060000XL
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.