Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Highline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke Highline
Winterjacke Highline
Artikel-Nr.:
     400-2100033
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     222020300M
EAN/GTIN:
     4030913946634
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke

Winterjacke Highline


Winterjacke »Highline«

Eigenschaften:
•Wasserdicht, winddicht
Ausführung:
•Nähte hinterklebt
•Diverse Taschenvariationen
•Reflexbiesen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
•Verdeckter Frontreißverschluss
•Elastische, verstellbare Ärmelbündchen
•Einrollbare Kapuze im Kragen
•Bundweitenverstellung mit Kordelzug
•PU-beschichtet
Material:
•Oberstoff: 100 % Polyester
•Innenfutter: 100 % Polyester
•Wattierung: 100 % Polyester
- Farbe: kornblumenblau, - Größe: M, - Material: Oberstoff: 100 % Polyester, Innenfutter: 100 % Polyester, Wattierung: 100 % Polyester

Farbe kornblumenblau
Größe Gr. M


Weitere Informationen:
Farbe:
kornblumenblau
Gewicht:
1,1 kg
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester, Innenfutter: 100 % Polyester, Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke planam blau, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, Jacke, Planam, Winter-Jacke, Arbeitsschutz, Vertriebs, GmbH, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,87*
€ 41,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,64*
€ 41,93*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,93*
€ 41,95*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,95*
€ 42,16*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 49,60*
€ 61,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2300068
ab € 35,14*
Ähnlich
Planam
2300072
ab € 64,23*
Ähnlich
Planam
2300052
ab € 31,92*
Ähnlich
Planam
2300044
ab € 31,96*
Ähnlich
Planam
2300056
ab € 32,07*
Ähnlich
Planam
2300040
ab € 32,16*
Ähnlich
Planam
2300060
ab € 31,96*
Ähnlich
Planam
2300064
ab € 35,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.