Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Highline, kornblau, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke Highline, kornblau, Größe M
Winterjacke Highline, kornblau, Größe M
Artikel-Nr.:
     4012-1051067
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2300/M
EAN/GTIN:
     4030913946634
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterjacke »Highline«

Eigenschaften:
•Wasserdicht, winddicht
Ausführung:
•Nähte hinterklebt
•Diverse Taschenvariationen
•Reflexbiesen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
•Verdeckter Frontreißverschluss
•Elastische, verstellbare Ärmelbündchen
•Einrollbare Kapuze im Kragen
•Bundweitenverstellung mit Kordelzug
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
PU-beschichtet
Innenfutter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
kornblumenblau
Herstellerartikelnummer:
2300/M
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,63*
€ 41,67*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,49*
€ 41,71*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,98*
€ 41,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,94*
€ 42,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,13*
€ 42,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2300040
ab € 31,15*
Ähnlich
Planam
2300068
ab € 34,18*
Ähnlich
Planam
2300072
ab € 61,59*
Ähnlich
Planam
2300044
ab € 32,10*
Ähnlich
Planam
2300052
ab € 32,08*
Ähnlich
Planam
2300056
ab € 32,00*
Ähnlich
Planam
2300060
ab € 31,92*
Ähnlich
Planam
2300064
ab € 35,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.