| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2100067 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 222005700L EAN/GTIN: 4031973085394 |
| |
|
| | |
| Thermojacke Brian Thermojacke »Brian« Eigenschaften: •Wasserabweisend Ausführung: •Sportliche Jacke mit Fleece-Futter (180 g/m²) •Warme Wattierung (200 g/m²) •PU-Beschichtung •Futter in Kontrastfarbe •Abnehmbare und regulierbare Kapuze •Bund regulierbar •Reflektoren in blau •Zwei Seitentaschen •Brusttasche •Markes-Frontreißverschluss Material: •Obermaterial: 100 % Nylon •Futter: 100 % Polyester •Wattierung: 100 % Polyester - Farbe: schwarz, - Größe: L, - Material: Obermaterial: 100 % Nylon, Futter: 100 % Polyester, Wattierung: 100 % Polyester Größe Gr. L Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 1,08 kg | Material: | Obermaterial: 100 % Nylon, Futter: 100 % Polyester, Wattierung: 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterbaujacke schwarz, kälteschutzjacke, H.D., Concept, Jacken, Regenjacke, Jacke, Wetterschutzjacke, Thermojacken, Arbeitsjacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,89* | € 60,14* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,47* | € 60,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,88* | € 60,33* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,48* | € 61,08* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 65,17* | € 81,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|