Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forststiefel Eco-Hunter Basic


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Forststiefel Eco-Hunter Basic
Forststiefel Eco-Hunter Basic
Artikel-Nr.:
     400-2100218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2230234046
EAN/GTIN:
     4260108681631
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
esd stiefel

Forststiefel Eco-Hunter Basic


Forstsicherheitsstiefel »Eco-Hunter Basic«, S3

Ausführung:
•Gepolsterte Faltlasche
•Blattfutter aus Leder
•Gepolsterter Synthetik-Kragen
•D-Ring-Schnelllaufschnürung mit einzeln vernieteten Haken und Ösen
•PU-Überkappe
Fußbett: Austauschbar, anatomisch geformt
Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) mit 5 mm Profiltiefe und Längsprofil in der Sohlenmitte für Trittsicherheit
Material: Hydrophobiertes Rindvollnarbenleder, Airnet-Futter
Zulassung/Norm: EN ISO 17249:2012 P A FO SRC
Sicherheit: Stahlkappe, durchtrittsichere Stahlsohle, Schnittschutzeinlage, Schnittschutzklasse 1
Weite: Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten
Farbe: schwarz
- Größe: 46

Größe Gr. 46



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschuh, S10, Forstarbeiterschuh, Waldarbeiterschuh, Forstschuh, Schuh, Forststiefel, Lupriflex®, Stiefel, Sicherheitsstiefel, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,66*
€ 95,38*
€ 4,90*
ab € 73,29*
€ 106,79*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 88,90*
€ 106,92*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 88,69*
€ 107,09*
Lager 400
4
Frei Haus
ab € 113,40*
€ 134,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,55*
€ 160,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,10*
€ 158,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,33*
€ 149,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,65*
€ 144,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,40*
€ 134,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.