Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forst-Schnürstiefel EIBE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Forst-Schnürstiefel EIBE
Forst-Schnürstiefel EIBE
Artikel-Nr.:
     400-2100221
Hersteller:
     Tremme
Herst.-Nr.:
     2230499040
EAN/GTIN:
     4025888125153
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Forst-Schnürstiefel EIBE


Forst-Schnürstiefel EIBE

Ausführung:
•Sägeschutz Klasse 2 (24 m/s)
•Polsterung aus widerstandsfähigem Material gegen den Schnitt von Kettensägen
•Gepolsterter Kragen aus Kalbs-Vollleder
•Gepolsterte Staublasche aus Kalbs-Vollleder
•Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Haken
•Zwischensohle aus antistatischem Gummi
•Antistatische, abrieb- und rutschfeste, ölbeständige, profilierte Gummisohle mit IDEAL-Doppelnaht
Brandsohle: Leder
Material: Schaft aus Rind-Vollleder, Futter aus Spaltleder
Zulassung/Norm: EN ISO 17249, A E P WR WRU FO HRO SRA
Sicherheit: Korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz, orange abgesetzt
- Größe: 40

Größe Gr. 40



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,53 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 129,84*
€ 155,05*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 126,69*
€ 155,13*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,45*
€ 188,21*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 157,84*
€ 190,37*
Lager 400
3
Frei Haus
ab € 204,79*
€ 237,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 237,40*
€ 282,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 233,86*
€ 278,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 223,36*
€ 265,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 216,30*
€ 257,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 204,79*
€ 243,70
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 204,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.